Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROFA (2752085_48/50N) Weste 2085, Gr. 48/50N, 347-leuchtorange-marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA (2752085_48/50N) Weste 2085, Gr. 48/50N, 347-leuchtorange-marine
ROFA (2752085_48/50N) Weste 2085, Gr. 48/50N, 347-leuchtorange-marine
ROFA (2752085_48/50N) Weste 2085, Gr. 48/50N, 347-leuchtorange-marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2001702805
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2752085_48/50N
EAN/GTIN:
     4046181831800
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
ROFA (2752085_48/50N) Weste 2085, Gr. 48/50N, 347-leuchtorange-marine

Ausführung:Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen an Kragen und Bund, 2 Brusttaschen mit Klett, Brusttasche rechts mit aufgesetzter Tasche mit Patte und Klett sowie Stiftöffnung, 2 Seitentaschen, Bund weitenverstellbar durch Druckknopfriegel. Eigenschaften:strapazierfähig, geringes Gewicht, angenehmer weicher Griff, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), guter Tragekomfort. Anwendungsgebiete:bei Verkehrsbetrieben.

Material/Qualität:
Gewebe 275, Satin, 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC
Norm:
EN_ISO_20471_2 ab Größe 52_54
Info:hochsichtbare Warnkleidung

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2752085_48/50N
Werksnummer:
2752085_48/50N_347-LEUCHTORANGE-MARINE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
orange
Produktart:
Weste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 80,72*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,51*
€ 81,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,24*
€ 85,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.