| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001703219 Herst.-Nr.: 2812204_58 EAN/GTIN: 4057121039897 |
| |
|
| | |
| ROFA (2812204_58) Short 2204, Gr. 58, 541-dunkelanthrazit-kornblau
Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Seitentasche links zusätzlich mit Reißverschluss, rechts mit Billettasche, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett sowie integrierter Stifttasche, rechts Cargotasche mit Patte und Klett und integrierter Zollstocktasche, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche links mit Patte und Klett, rechts mit Reißverschluss, Gesäßverstärkung .
Material/Qualität: Gewebe 281, Stretch Köper, 58% Baumwolle, 38% Polyester, 4% Elastolefin, ca. 250 g/qm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2812204_58 | Werksnummer: | 2812204_58_541-DUNKELANTHRAZIT-KORNBLAU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |