Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROFA (952161_94) Bundhose 2161, Gr. 94, 537-dunkelanthrazit-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA (952161_94) Bundhose 2161, Gr. 94, 537-dunkelanthrazit-grau
ROFA (952161_94) Bundhose 2161, Gr. 94, 537-dunkelanthrazit-grau
ROFA (952161_94) Bundhose 2161, Gr. 94, 537-dunkelanthrazit-grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2001704346
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     952161_94
EAN/GTIN:
     4057121031808
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
ROFA (952161_94) Bundhose 2161, Gr. 94, 537-dunkelanthrazit-grau

Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Applikationen an den Beinen, Proban®.

Material/Qualität:
Gewebe 95, Doppel-Pilot, 100% Baumwolle, ca. 525 g/qm, FR
Norm:
EN_ISO_11612_A1_A2_B1_C1_E3_F1, EN_ISO_11611_Klasse_2_A1+A2
Info:
Schutz gegen Hitze und Flammen
Schutz bei Schweißarbeiten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
952161_94
Werksnummer:
952161_94_537-DUNKELANTHRAZIT-GRAU
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Groesse:
9
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,91*
€ 88,33*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 89,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,52*
€ 96,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.