Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

542040 Parkettgleiter 20 x 40 mm Filz natur eckig selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
542040 Parkettgleiter 20 x 40 mm Filz natur eckig selbstklebend
542040 Parkettgleiter 20 x 40 mm Filz natur eckig selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     542040
EAN/GTIN:
     4019398920407
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Parkettgleiter Premium 20 x 40mm Filz natur eck.selbstkl. selbstklebend · natur · SB verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
eClassID:
24230705
HerstellerNr:
542040
Werksnummer:
3000271032
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
20 x 40 mm
Produktart:
Parkettgleiter
Ausfuehrung:
selbstklebend
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,06*
€ 1,94*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 2,50*
1
€ 7,95*
ab € 1,39*
€ 2,57*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 1,47*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.