Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzpuffer 10 mm Kunststoff transparent Koni selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzpuffer 10 mm Kunststoff transparent Koni selbstklebend
Schutzpuffer 10 mm Kunststoff transparent Koni selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705396
Hersteller:
     homexpert
Herst.-Nr.:
     562100
EAN/GTIN:
     4019398000802
Suchbegriffe:
Rutschstopper
Schutzpuffer
Schutzpuffer Clear 10mm Ku.transp.Koni selbstkl. selbstklebend · transparent · SB verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
eClassID:
24230706
HerstellerNr:
562100
Werksnummer:
3000271040
Länge netto mm:
148,00
Breite netto mm:
57,00
Höhe netto mm:
4,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
10 mm
Produktart:
Schutzpuffer
Ausfuehrung:
selbstklebend
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,88*
2 Tage
13
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 2,17*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 2,17*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 1,25*
€ 2,19*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.