Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 04743000 Multifunktionsspray SX90 PLUS 400 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SONAX 04743000 Multifunktionsspray SX90 PLUS 400 ml
SONAX 04743000 Multifunktionsspray SX90 PLUS 400 ml
SONAX 04743000 Multifunktionsspray SX90 PLUS 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705432
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     4743000
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
Multifunktionsspray SX90 PLUS 400ml Spraydose SONAX löst festgerostete oder festsitzende Teile (z.B. Muttern, Schrauben und Schalter) und schützt vor erneuter Korrosion · macht Schlösser, Schließzylinder, Rollen, Federn und Metallführungen leichtgängig · beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche · schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerkzeugen und Motoren · auch zur Reinigung und Pflege von feinmechanischen Geräten und Maschinen einsetzbar · eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen, verdrängt Feuchtigkeit, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme · löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
4743000
Werksnummer:
4000347506
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,410000
Gewicht brutto Kg:
0,410000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
400 ml
Norm:
SX90 Plus
Produktart:
Multifunktionsspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,57002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,76167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,23004*
€ 46,68375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,58004*
€ 44,72025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,72004*
€ 42,50685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,21004*
€ 41,89995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,62*
€ 41,1978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,57002*
€ 33,99832
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.