Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 07.0104 Schlauchstück GEKA plus 360 Messing Schlauchgröße 25 mm drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 07.0104 Schlauchstück GEKA plus 360 Messing Schlauchgröße 25 mm drehbar
GEKA 07.0104 Schlauchstück GEKA plus 360 Messing Schlauchgröße 25 mm drehbar
GEKA 07.0104 Schlauchstück GEKA plus 360 Messing Schlauchgröße 25 mm drehbar
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705850
Herst.-Nr.:
     20104SB
EAN/GTIN:
     4015933001129
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schlauchstück GEKA plus 360 MS Schl.-Gr.25mm drehb.SB GEKA 360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
37110491
HerstellerNr:
20104SB
Werksnummer:
4000351242
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,187000
Gewicht brutto Kg:
0,187000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Messing Schlauchgröße 25 mm
Produktart:
Schlauchstück
Ausfuehrung:
drehbar
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,72*
€ 13,62*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 11,19*
€ 15,05*
5 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 11,27*
€ 15,16*
1
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 15,36*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 11,86*
€ 15,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.