Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 07.2111 Gewindestück GEKA plus 2000 Messing Außengewinde G 3/4 " drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 07.2111 Gewindestück GEKA plus 2000 Messing Außengewinde G 3/4 " drehbar
GEKA 07.2111 Gewindestück GEKA plus 2000 Messing Außengewinde G 3/4 " drehbar
GEKA 07.2111 Gewindestück GEKA plus 2000 Messing Außengewinde G 3/4 " drehbar
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705855
Herst.-Nr.:
     20111ASB
EAN/GTIN:
     4015933001228
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Gewindestück GEKA plus 2000 MS AG G 3/4 Zoll drehb.SB GEKA 360° axial drehbar · Messing CW617N/CW614N · Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) · Betriebsdruck max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
37110491
HerstellerNr:
20111ASB
Werksnummer:
4000351247
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,206000
Gewicht brutto Kg:
0,206000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gewindestück
Ausfuehrung:
Außengewinde G 3/4 ? drehbar
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
90
10
€ 5,99*
ab € 9,95*
€ 12,88*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,25*
€ 13,96*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,59*
€ 15,79*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 11,79*
€ 16,07*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 11,80*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.