Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAMANT 60021 Tuschierpaste blau 60 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIAMANT 60021 Tuschierpaste blau 60 g
DIAMANT 60021 Tuschierpaste blau 60 g
DIAMANT 60021 Tuschierpaste blau 60 g
Artikel-Nr.:
     1955B-2001706159
Hersteller:
     Diamant
Herst.-Nr.:
     60021
EAN/GTIN:
     4016509600210
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Signierpaste
Tubenschreiber
Universaltubenschreiber
Anreissfarbe
Tuschierpaste blau 60g Tube DIAMANT zur Kontrolle bearbeiteter Oberflächen · genaue und leichte Kontrolle der Oberflächenqualität bzw. Passgenauigkeit zweier Objekte durch eingearbeitete Spezialpigmente Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Tube
Weitere Informationen:
eClassID:
25141108
HerstellerNr:
60021
Werksnummer:
4505030310
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
blau
Produktart:
Tuschierpaste
Weitere Suchbegriffe: Tuschierfarbe, Tuschierpaste, tuschierpaste
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
204
12
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 7,59*
5 Tage
173
12
€ 4,79*
ab € 6,15*
€ 7,75*
2 Tage
141
12
€ 5,45*
ab € 6,54*
€ 8,25*
2 Tage
141
12
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,29*
Lager 1955
125
12
€ 5,99*
ab € 6,73*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 105,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artur Glöckler
60022
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.