Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5312592 Kreuzverbinder rund / rund 8 - 10 mm feuerverzinkt Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5312592 Kreuzverbinder rund / rund 8 - 10 mm feuerverzinkt Stahl
5312592 Kreuzverbinder rund / rund 8 - 10 mm feuerverzinkt Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2001744802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5312592
EAN/GTIN:
     4251633500412
Kreuzverbinder nach DIN EN 62561-1 rund / rund 8 - 10 mm feuerverzinkt Stahl nach DIN EN 62561-1 · Stahl · mit Sechskantschlitzschrauben und Muttern M 8 · rund / rund 8 - 10 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
27149116
HerstellerNr:
5312592
Werksnummer:
1000139033
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
rund / rund 8 - 10 mm
Produktart:
Kreuzverbinder
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
656
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,66*
€ 2,19*
Lager 1955
875
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,61*
€ 2,21*
1 Tag
875
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 2,33*
12 Tage
875
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,76*
€ 2,40*
4 Tage
875
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.