Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS 142-F Handschneidbrenner 142-F 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARRIS 142-F Handschneidbrenner 142-F 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen
HARRIS 142-F Handschneidbrenner 142-F 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen
HARRIS 142-F Handschneidbrenner 142-F 90 ° Länge 460 mm für Glattschaftsdüsen
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752199
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     142-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner harris
handschneidbrenner
Handschneidbrenner 142-F 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen für Glattschaftdüsen Typ 6290 · nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · Hebel aus Edelstahl mit Festell-Knopf: für anhaltende SchneidarbeitenAndere Ausführungen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,1kg· Ausführung: für Glattschaftsdüsen
Weitere Informationen:
eClassID:
21080301
HerstellerNr:
142-F
Werksnummer:
1201710101
Länge netto mm:
490,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,370000
Gewicht brutto Kg:
1,370000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Brennerkopf 90 ° Länge 460 mm
Produktart:
Handschneidbrenner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 213,87*
€ 267,18*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 223,32*
€ 270,92*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 225,44*
€ 273,59*
6 Tage
1
€ 5,50*
ab € 223,59*
€ 278,33*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 234,06*
€ 282,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,18*
€ 317,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,25*
€ 302,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,63*
€ 280,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,51*
€ 267,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,87*
€ 254,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harris Products
6259-B
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.