Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS 1511-AG3 Schneiddüse 1511-AG3 25 - 40 mm Acetylen Blockdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARRIS 1511-AG3 Schneiddüse 1511-AG3 25 - 40 mm Acetylen Blockdüse
HARRIS 1511-AG3 Schneiddüse 1511-AG3 25 - 40 mm Acetylen Blockdüse
HARRIS 1511-AG3 Schneiddüse 1511-AG3 25 - 40 mm Acetylen Blockdüse
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752227
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     1511-AG3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
schneiddüse 25-40mm
brennschneiddüse acetylen
Blockdüse 1511-AG3 25-40mm Acetylen Blockdüse HARRIS mit Blocksitz Gasart: Acetylen für Handschneidbrenner Modell 242-M Weitere technische Eigenschaften: · Sauerstoffdruck: 6- 7bar · Düsentyp: Blockdüse · Modell: 1511-AG3 · Acetylendruck: 0,5bar
Weitere Informationen:
eClassID:
36480490
HerstellerNr:
1511-AG3
Werksnummer:
1201710132
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1511-AG3 25 - 40 mm
Produktart:
Schneiddüse
Ausfuehrung:
Blockdüse
Weitere Suchbegriffe: brennschneiddüse harris
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,18*
€ 11,62*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,98*
€ 11,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,98*
€ 11,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 9,22*
€ 13,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
242-MAL
ab € 212,18*
Sonstiges
Harris Products
242-M
ab € 224,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.