Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 3881721 Rosettengarnitur Utrecht E1444Z/17KV/17KVS Edelstahl F69 rund PZ D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 3881721 Rosettengarnitur Utrecht E1444Z/17KV/17KVS Edelstahl F69 rund PZ D
HOPPE 3881721 Rosettengarnitur Utrecht E1444Z/17KV/17KVS Edelstahl F69 rund PZ D
HOPPE 3881721 Rosettengarnitur Utrecht E1444Z/17KV/17KVS Edelstahl F69 rund PZ D
HOPPE 3881721 Rosettengarnitur Utrecht E1444Z/17KV/17KVS Edelstahl F69 rund PZ D
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752312
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3881721
EAN/GTIN:
     4012789155822
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Rosettengrt.Utrecht E1444Z/17KV/17KVS VA F69 rd.PZ DIN L/R D/D HOPPE Innentür-Rosetten-Garnitur · Türgriffe mit Profilstift-Verbindung (8 mm Vierkant) für Türstärke 38-42 mm und Rückholfeder · Rosetten mit Stütznocken unsichtbar verschraubt · Anschlagrichtung DIN links / rechtsWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Schnellstift· Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210101
HerstellerNr:
3881721
Werksnummer:
3000220004
Länge netto mm:
195,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,440000
Gewicht brutto Kg:
0,440000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rosettengarnitur
Ausfuehrung:
DIN links / rechts D/D
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 8,97*
2 Tage
74
1
€ 4,99*
ab € 6,83*
€ 9,03*
3 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 7,35*
€ 9,62*
Lager 1955
74
1
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 10,14*
1 Tag
74
1
€ 5,45*
ab € 8,00*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3880761
ab € 6,49*
Ähnlich
Hoppe
3880787
ab € 6,56*
Ähnlich
Hoppe
3880904
ab € 10,63*
Ähnlich
Hoppe
3881712
ab € 6,71*
Ähnlich
Hoppe
3883996
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.