Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSI 513010 Mantelh.einfach A.40mm Alu.silberf.elox.H.47mm HSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSI 513010 Mantelh.einfach A.40mm Alu.silberf.elox.H.47mm HSI
HSI 513010 Mantelh.einfach A.40mm Alu.silberf.elox.H.47mm HSI
HSI 513010 Mantelh.einfach A.40mm Alu.silberf.elox.H.47mm HSI
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752775
Hersteller:
     HSI
Herst.-Nr.:
     513010
EAN/GTIN:
     4001221513016
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelh.einfach A.40mm Alu.silberf.elox.H.47mm HSI 513010 Einfachhaken · Aluminium silberfarbig eloxiert · 2 Befestigungslöcher ·
Weitere technische Eigenschaften Ergänzung: 2 Befestigungslöcher
Weitere Informationen:
eClassID:
23250402
HerstellerNr:
513010
Werksnummer:
3000283108
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
CE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silberfarbig
Groesse:
einfach Ausladung 40 mm
Material:
Aluminium silberfarbig eloxiert
Produktart:
Mantelhaken
Ausfuehrung:
Höhe 47 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 3,18*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 5,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.