Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL 10186L IMPACT-Steckschluesseleinsaetze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL 10186L IMPACT-Steckschluesseleinsaetze
SW-STAHL 10186L IMPACT-Steckschluesseleinsaetze
Artikel-Nr.:
     1955B-2001775526
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     10186L
EAN/GTIN:
     4033592099349
SW-STAHL 10186L IMPACT-Steckschluesseleinsaetze
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10186L
Werksnummer:
SWS 10186L
Gewicht netto Kg:
4,690000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-10186L
Produktart:
IMPACT-Steckschluesseleinsaetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,74*
€ 169,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.