Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 34500600000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 345 Innen-Ø 60 mm A


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 34500600000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 345 Innen-Ø 60 mm A
NORRES 34500600000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 345 Innen-Ø 60 mm A
NORRES 34500600000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 345 Innen-Ø 60 mm A
NORRES 34500600000-10 Absaug- und Förderschlauch AIRDUC® PVC 345 Innen-Ø 60 mm A
Artikel-Nr.:
     1955B-2001779677
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     34500600000
EAN/GTIN:
     4049645103963
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Absaug- u.Förderschl.AIRDUC® PVC 345 ID 60mm AD 70,00mm 5mm L.10m Rl. Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Galvanik Absaugung Eigenschaften: schwere Ausführung, erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit, gute Laugen- und Säurenbe
Weitere Informationen:
eClassID:
37110291
HerstellerNr:
34500600000
Werksnummer:
4501400313
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 60 mm
Norm:
AIRDUC® PVC 345
Produktart:
Absaug- und Förderschlauch
Ausfuehrung:
5 mm Länge 10 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 15,934*
€ 18,674*
2 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 16,636*
€ 19,486*
2 Tage
50
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 18,424*
€ 21,534*
Lager 1955
40
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 20,50*
€ 24,39*
1 Tag
90
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 24,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 24,39*
€ 29,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,74*
€ 27,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 22,39*
€ 26,64
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,50*
€ 24,40
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 243,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.