Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META 184117 Fachboden B.1700xT.400mm Trgf.200kg verzinkt a 2 Stück


Menge:  Paar  
Produktinformationen
META 184117 Fachboden B.1700xT.400mm Trgf.200kg verzinkt a 2 Stück
META 184117 Fachboden B.1700xT.400mm Trgf.200kg verzinkt a 2 Stück
META 184117 Fachboden B.1700xT.400mm Trgf.200kg verzinkt a 2 Stück
Sicherheitsdatenblatt
Artikel-Nr.:
     1955B-2001783200
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     184117
EAN/GTIN:
     4026212317954
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden B1700xT400mm Trgf.200kg STA silber verz.f.Großfachregal 2St./VE META Stahl, verzinkt · passend für Großfachsteckregal · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
eClassID:
21100401
HerstellerNr:
184117
Werksnummer:
9000452751
Länge netto mm:
1700,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
14,000000
Gewicht brutto Kg:
14,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
B1700xT400mm Tragfähigkeit 200 kg
Produktart:
Fachboden
Ausfuehrung:
für Großfachregal
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 5,99*
ab € 55,27*
€ 70,81*
2 Tage
28
€ 5,59*
ab € 55,40*
€ 70,88*
2 Tage
39
€ 5,45*
ab € 56,60*
€ 72,36*
Lager 1955
39
€ 5,99*
ab € 56,52*
€ 74,38*
€ 5,95*
ab € 56,40*
€ 74,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,38*
€ 88,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,04*
€ 86,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,76*
€ 80,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,80*
€ 78,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,52*
€ 67,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
META
200176695
ab € 23,13*
Ähnlich
META
20096362
ab € 24,95*
Ähnlich
META
20096363
ab € 27,44*
Ähnlich
META
20096364
ab € 29,80*
Ähnlich
META
200184118
ab € 64,95*
Ähnlich
META
200184119
ab € 67,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.