Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOPPEC 4001504 PAK-Detector weiß 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOPPEC 4001504 PAK-Detector weiß 500 ml
SOPPEC 4001504 PAK-Detector weiß 500 ml
SOPPEC 4001504 PAK-Detector weiß 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001786927
Hersteller:
     Soppec
Herst.-Nr.:
     4001504
EAN/GTIN:
     4260284410544
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
PAK-Detector weiß 500 ml Spraydose SOPPEC dient zum schnellen Nachweis von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) wie z.B. Teer in bituminösen Materialien (z.B. Asphalt) · ermöglicht eine schnelle Unterscheidung von belastetem und nicht belastetem Material · Dose sprüht in allen Lagen · bei einer anschließenden, sofort erkennbaren gelb-bräunlichen Verfärbung kann von einer PAK-Belastung > 150ppm ausgegangen werden · Farbe weiß Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
eClassID:
23051901
HerstellerNr:
4001504
Werksnummer:
4000354920
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,490000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
PAK-Detector

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
451
12
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 10,42*
1 Tag
626
12
€ 5,45*
ab € 8,21*
€ 10,47*
1 Tag
626
12
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,51*
1 Tag
421
12
€ 5,59*
ab € 8,72*
€ 11,01*
Lager 1955
626
12
€ 5,99*
ab € 8,91*
€ 11,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 138,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.