Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL 02383L Felgenschloss Demontagesatz VW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL 02383L Felgenschloss Demontagesatz VW
SW-STAHL 02383L Felgenschloss Demontagesatz VW
Artikel-Nr.:
     1955B-2001798630
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     02383L
EAN/GTIN:
     4033592104029
SW-STAHL 02383L Felgenschloss Demontagesatz VW
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
02383L
Werksnummer:
SWS 02383L
Gewicht netto Kg:
2,900000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-02383L
Produktart:
Felgenschloss Demontagesatz VW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,87*
€ 339,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,18*
€ 327,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,75*
€ 306,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.