Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL 02384L Felgenschloss Demontagesatz BMW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL 02384L Felgenschloss Demontagesatz BMW
SW-STAHL 02384L Felgenschloss Demontagesatz BMW
Artikel-Nr.:
     1955B-2001798631
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     02384L
EAN/GTIN:
     4033592104036
SW-STAHL 02384L Felgenschloss Demontagesatz BMW
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
02384L
Werksnummer:
SWS 02384L
Gewicht netto Kg:
1,850000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-02384L
Produktart:
Felgenschloss Demontagesatz BMW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,99*
€ 323,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,11*
€ 307,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.