Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL 07937L 1/2 Einsatz - 34 Knarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL 07937L 1/2 Einsatz - 34 Knarre
SW-STAHL 07937L 1/2 Einsatz - 34 Knarre
Artikel-Nr.:
     1955B-2001798634
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     07937L
EAN/GTIN:
     4033592031837
SW-STAHL 07937L '1/2'' Einsatz - 34'' Knarre'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
07937L
Werksnummer:
SWS 07937L
Gewicht netto Kg:
0,244000
Gewicht brutto Kg:
0,244000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-07937L
Produktart:
1/2" Einsatz - 34" Knarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.