| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001802660 Herst.-Nr.: 2301072 EAN/GTIN: 4030913946788 |
| |
|
| | |
| Planam 2301072 Winterjacke Highline Arbeitskleidung zink/schiefer/rot Gr:5XL Material Obergewebe100 % Polyester, PU-beschichtetWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterExtra hinterklebte Nähte 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss 2 Brusttaschen mit Patte Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt elastische Ärmelbündchen einrollbare Kapuze im Kragen Bundweitenverstellung mit Kordelzug Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2301072 | Werksnummer: | 2301072 | Profil: | 5XL | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | zink/schiefer/rot | Produktart: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 64,04* | € 82,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,93* | € 84,55* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,46* | € 85,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 66,94* | € 86,72* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,17* | € 91,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|