| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001802794 Herst.-Nr.: 5610025 EAN/GTIN: 4030913941844 |
| |
|
| | |
| Planam 5610025 Bundhose Plaline Warnschutz orange/zink Gr:25 Gut geschützt mit viel StauraumMit eingesetzten Kniepolstern macht Ihnen das Arbeiten auch im Knien nichts aus. Damit Sie dabei alle Utensilien griffbereit haben, bietet die Bundhose neun Taschen in unterschiedlichen Größen.Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.ZusatzinformationSortimente Plaline WarnschutzFarbe orange/zinkArtikelgruppe 5610Material Hauptfarbe75 % Polyester, 25 % Baumwolleca. 290 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % Baumwolleca. 280 g/m², Canvas-BindungDesign3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silberExtra 2 aufgesetzte Knietaschen doppelte Maßstabtasche rechts links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss Handytasche links Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss Reißverschluss im Hosenschlitz Hammerschlaufe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5610025 | Werksnummer: | 5610025 | Profil: | 25 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose orange gr. 25, planam arbeitshose, arbeitshose orange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,36* | € 48,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,58* | € 49,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,23* | € 49,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,46* | € 51,51* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,29* | € 53,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|