| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001802897 Herst.-Nr.: 5660076 EAN/GTIN: 4030913947358 |
| |
|
| | |
| Planam 5660076 Softshell Jacke Plaline Warnschutz orange/schiefer Gr:6XL Außen robust – innen weich: Die Softshelljacke sorgt mit dem weichen Fleece im Innenteil für ein warmes Körpergefühl. Das Material ist nach außen wasserabweisend- und winddicht. Außerdem bieten die Reflexbiesen zusätzlichen Schutz in der Dunkelheit.ZusatzinformationSortimente Plaline WarnschutzFarbe orange/schieferArtikelgruppe 5660Material Oberware100 % PolyesterSoftshell, ca. 320 g/m²Unterware100 % PolyesterFleeceDesign3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silberExtra 2 Seitentaschen 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss Reflexbiesen verstellbare Ärmelbündchen Frontreißverschluss hinterlegt innen weiches Fleece Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5660076 | Werksnummer: | 5660076 | Profil: | 6XL | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 6 | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,57* | € 98,83* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,58* | € 101,31* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 80,65* | € 101,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,98* | € 104,19* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 86,18* | € 108,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|