Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL 01466L Bremskolben- Rueckdrehwerkzeug 6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL 01466L Bremskolben- Rueckdrehwerkzeug 6-tlg.
SW-STAHL 01466L Bremskolben- Rueckdrehwerkzeug 6-tlg.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001822251
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     01466L
EAN/GTIN:
     4033592110921
SW-STAHL 01466L Bremskolben- Rueckdrehwerkzeug 6-tlg.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
01466L
Werksnummer:
SWS 01466L
Gewicht netto Kg:
0,990000
Gewicht brutto Kg:
0,990000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-01466L
Produktart:
BREMSKOLBEN RUECKDREHWERKZ SATZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.