Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL 10027L Spurstangenwerkzeug PKW 14-20 mm Durchme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL 10027L Spurstangenwerkzeug PKW 14-20 mm Durchme
SW-STAHL 10027L Spurstangenwerkzeug PKW 14-20 mm Durchme
Artikel-Nr.:
     1955B-2001822258
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     10027L
EAN/GTIN:
     4033592110945
SW-STAHL 10027L Spurstangenwerkzeug PKW 14-20 mm Durchme
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10027L
Werksnummer:
SWS 10027L
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-10027L
Produktart:
Spurstangenwerkzeug PKW 14-20 mm Durchm.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,59*
€ 263,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.