Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLBRUCK 334882 2K-Montageschaum FM710 400 ml B2 grün mit Einweghandschuhen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILLBRUCK 334882 2K-Montageschaum FM710 400 ml B2 grün mit Einweghandschuhen
ILLBRUCK 334882 2K-Montageschaum FM710 400 ml B2 grün mit Einweghandschuhen
ILLBRUCK 334882 2K-Montageschaum FM710 400 ml B2 grün mit Einweghandschuhen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001830771
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     334882
EAN/GTIN:
     8713465306168
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
2K-Montageschaum FM710 400 ml B2 grün m.Einw.-Handsch.Dose ILLBRUCK 2-komponentiger Polyurethanschaum, besonders geeignet für die Verfüllung von Hohlräumen sowie zur Dämmung und Isolierung · er haftet hervorragend auf einer Vielzahl von bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC) · beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien · schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten · hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht · Baustoffklasse B2 Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 9 Monate · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Dose Entsorgungshinweis: Gebrauchte PU-Schaumdosen sind gefährlicher Abfall und gehören daher nicht in den Restmüll, Gelben Sack, Baumisch- oder Weißblechcontainer. Einzeldosen sind bei der kommunalen Schadstoffsammelstelle abzugeben (www.pdr.de/plz-suche), ab
Weitere Informationen:
eClassID:
22170302
HerstellerNr:
334882
Werksnummer:
3000264068
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
290,00
Gewicht netto Kg:
0,620000
Gewicht brutto Kg:
0,620000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
400 ml
Produktart:
Einweghandschuh

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 0,4l, bauschaum
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
12
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 11,00*
1 Tag
21
12
€ 5,45*
ab € 8,91*
€ 11,00*
1 Tag
21
12
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 11,05*
1 Tag
15
12
€ 5,59*
ab € 9,37*
€ 11,56*
Lager 1955
21
12
€ 5,99*
ab € 9,49*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 145,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.