| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001830951 Herst.-Nr.: 125100-1220-46 EAN/GTIN: 4030646301571 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose FLORIAN Gr.46 anthrazit/schwarz FHB Twill, 50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Ha Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 125100-1220-46 | Werksnummer: | 4000378980 | Länge netto mm: | 260,00 | Breite netto mm: | 130,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,710000 | Gewicht brutto Kg: | 0,710000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | Größe 46 | Produktart: | Arbeitshose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,39* | € 66,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 53,71* | € 66,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 56,55* | € 70,08* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 57,47* | € 71,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,53* | € 72,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|