Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB 79105-1220-M Softshelljacke JANNIK Größe M anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB 79105-1220-M Softshelljacke JANNIK Größe M anthrazit/schwarz
FHB 79105-1220-M Softshelljacke JANNIK Größe M anthrazit/schwarz
FHB 79105-1220-M Softshelljacke JANNIK Größe M anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001830965
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79105-1220-M
EAN/GTIN:
     4030646299601
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshelljacke JANNIK Gr.M anthrazit/schwarz 100% Polyester, ca. 320 g/m² · stark wasserabweisend, winddicht, und atmungsaktiv · High-Performance · Wassersäule: 10000 mm, Atmungsaktivität: 5000g/m²/24h · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · abnehmbare Kapuze
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
79105-1220-M
Werksnummer:
4000379000
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,730000
Gewicht brutto Kg:
0,730000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe M
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 57,89*
€ 75,60*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 63,01*
€ 76,15*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 63,50*
€ 76,49*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 66,04*
€ 79,94*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 66,54*
€ 82,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
79105-1220-L
ab € 57,88*
Ähnlich
FHB
79105-1220-XL
ab € 58,32*
Ähnlich
FHB
79105-1220-2XL
ab € 57,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.