Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB 79105-1220-2XL Softshelljacke JANNIK Größe XXL anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB 79105-1220-2XL Softshelljacke JANNIK Größe XXL anthrazit/schwarz
FHB 79105-1220-2XL Softshelljacke JANNIK Größe XXL anthrazit/schwarz
FHB 79105-1220-2XL Softshelljacke JANNIK Größe XXL anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001830968
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79105-1220-2XL
EAN/GTIN:
     4030646299632
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshelljacke JANNIK Gr.XXL anthrazit/schwarz 100% Polyester, ca. 320 g/m² · stark wasserabweisend, winddicht, und atmungsaktiv · High-Performance · Wassersäule: 10000 mm, Atmungsaktivität: 5000g/m²/24h · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · abnehmbare Kapuze
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
79105-1220-2XL
Werksnummer:
4000379003
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,860000
Gewicht brutto Kg:
0,860000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe XXL
Produktart:
Softshelljacke
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 57,94*
€ 75,39*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 63,10*
€ 75,94*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 63,16*
€ 76,28*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 66,25*
€ 79,72*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 64,56*
€ 79,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
79105-1220-L
ab € 57,88*
Ähnlich
FHB
79105-1220-M
ab € 57,89*
Ähnlich
FHB
79105-1220-XL
ab € 58,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.