Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB 90690-1220-L T-Shirt MARC Gr.L anthrazit/schwarz 100 % Ringspinn-Baumwoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB 90690-1220-L T-Shirt MARC Gr.L anthrazit/schwarz 100 % Ringspinn-Baumwoll
FHB 90690-1220-L T-Shirt MARC Gr.L anthrazit/schwarz 100 % Ringspinn-Baumwoll
FHB 90690-1220-L T-Shirt MARC Gr.L anthrazit/schwarz 100 % Ringspinn-Baumwoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2001830974
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     90690-1220-L
EAN/GTIN:
     4030646313307
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt l
T-Shirt MARC Gr.L anthrazit/schwarz FHB 100% Ringspinn-Baumwolle, ca. 210 g/m² · supergekämmt · Single-Jersey · Rundhalsausschnitt mit Elastan · Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum · Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform · keine Schulternaht Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 210g/m² auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und 3XL-5XL lieferbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40010302
HerstellerNr:
90690-1220-L
Werksnummer:
4000379021
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe L
Produktart:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts grau
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 18,66*
1 Tag
43
1
€ 5,45*
ab € 13,69*
€ 18,79*
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 13,65*
€ 18,86*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,81*
€ 19,05*
Lager 1955
43
1
€ 5,99*
ab € 13,44*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
90690-1220-M
ab € 12,61*
Ähnlich
FHB
90690-1220-XL
ab € 12,56*
Ähnlich
FHB
90690-1220-2XL
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.