Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHB 79595-1220-XL Strick-Fleecejacke CHRISTOPH Größe XL anthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FHB 79595-1220-XL Strick-Fleecejacke CHRISTOPH Größe XL anthrazit/schwarz
FHB 79595-1220-XL Strick-Fleecejacke CHRISTOPH Größe XL anthrazit/schwarz
FHB 79595-1220-XL Strick-Fleecejacke CHRISTOPH Größe XL anthrazit/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001830987
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     79595-1220-XL
EAN/GTIN:
     4030646296174
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Strick-Fleecejacke CHRISTOPH Gr.XL anthrazit/schwarz FHB 100% Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strickfleecejacke · körpernahe, modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und 1 großzügige Armtasche
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
79595-1220-XL
Werksnummer:
4000379052
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe XL
Produktart:
FLEECEJACKE
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 37,85*
€ 49,70*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 41,06*
€ 50,05*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 42,38*
€ 51,49*
2 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 42,54*
€ 51,61*
Lager 1955
15
1
€ 5,99*
ab € 43,81*
€ 54,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
79595-1220-L
ab € 37,88*
Ähnlich
FHB
79595-1220-M
ab € 37,90*
Ähnlich
FHB
79595-1220-2XL
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.