Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS 44-7142 W Schürze Lava Brown Länge ca. 107 x Breite ca. 80 cm braun Rinds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELDAS 44-7142 W Schürze Lava Brown Länge ca. 107 x Breite ca. 80 cm braun Rinds
WELDAS 44-7142 W Schürze Lava Brown Länge ca. 107 x Breite ca. 80 cm braun Rinds
Artikel-Nr.:
     1955B-2001831304
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7142 W
EAN/GTIN:
     8718564522358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutz-Schürze
Flammschutzschürze
Hitzeschutz-Schürze
Hitzeschutzschürze
Schürze Lava Brown™ L.ca.107xB.ca.80cm braun WELDAS EN ISO 11611:2007 Kl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001 · aus Rindspaltleder · Lederstärke 1 mm · selbstausgleichendes Gurtsystem Weitere technische Eigenschaften: · Norm: 11611:2007
Weitere Informationen:
eClassID:
40010202
HerstellerNr:
44-7142 W
Werksnummer:
4702005026
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,210000
Gewicht brutto Kg:
1,210000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
braun
Groesse:
Länge ca. 107 x Breite ca. 80 cm
Produktart:
Schürze
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 44,10*
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 38,73*
€ 47,22*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 38,94*
€ 47,27*
1 Tag
114
1
€ 5,45*
ab € 38,71*
€ 47,30*
Lager 1955
88
1
€ 5,99*
ab € 43,15*
€ 53,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.