Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 72112-47 Sicherheitssandale Rene2 Größe 47 blau/gelb Schuhweite 12 Mikrofas


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 72112-47 Sicherheitssandale Rene2 Größe 47 blau/gelb Schuhweite 12 Mikrofas
BAAK 72112-47 Sicherheitssandale Rene2 Größe 47 blau/gelb Schuhweite 12 Mikrofas
BAAK 72112-47 Sicherheitssandale Rene2 Größe 47 blau/gelb Schuhweite 12 Mikrofas
Artikel-Nr.:
     1955B-2001831381
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     72112-47
EAN/GTIN:
     4031783083559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale Rene2 Gr.47 blau/gelb Mikrofaser/Mesh S1P SRC ESD EN20345 nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser & Meshtextil · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
72112-47
Werksnummer:
4720000827
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
265,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
1,560000
Gewicht brutto Kg:
1,560000
Ursprungsland:
PH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe 47 blau/gelb
Produktart:
Sandale
Ausfuehrung:
S1P SRC ESD EN 20345
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,97*
€ 62,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,57*
€ 62,24*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 53,56*
€ 63,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,01*
€ 68,98*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 65,83*
€ 78,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,70*
€ 93,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,47*
€ 85,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,66*
€ 84,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,83*
€ 78,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,04*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,03*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,00*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 50,91*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,06*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 61,68*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 74,32*
Ähnlich
Baak
72112-40
ab € 51,12*
Ähnlich
Baak
72112-41
ab € 51,11*
Ähnlich
Baak
72112-42
ab € 50,80*
Ähnlich
Baak
72112-43
ab € 50,95*
Ähnlich
Baak
72112-44
ab € 50,79*
Ähnlich
Baak
72112-45
ab € 50,98*
Ähnlich
Baak
72112-46
ab € 50,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.