Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 045056 Kupplungsdose MSV DN7,2 AG1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 045056 Kupplungsdose MSV DN7,2 AG1/4"
Rems 045056 Kupplungsdose MSV DN7,2 AG1/4"
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832237
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     045056
EAN/GTIN:
     4039976146913
Rems 045056 Kupplungsdose MSV DN7,2 AG1/4"
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
045056
Werksnummer:
045056
Länge netto mm:
43,00
Breite netto mm:
22,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Länge brutto mm:
43,00
Breite brutto mm:
22,00
Höhe brutto mm:
22,00
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,77*
€ 67,91*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,75*
€ 69,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.