Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 115501 R Betriebsanleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 115501 R Betriebsanleitung
Rems 115501 R Betriebsanleitung
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832312
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115501 R
EAN/GTIN:
     4039976135511
Suchbegriffe:
Anwenderhandbuch
Bedienungshandbuch
Betriebsanleitung
Betriebsanleitungen
Rems 115501 R Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115501 R
Werksnummer:
115501 R
Länge netto mm:
297,00
Breite netto mm:
210,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Länge brutto mm:
297,00
Breite brutto mm:
210,00
Höhe brutto mm:
6,00
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 26,71*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.981,93*
€ 2.200,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.200,59*
€ 2.618,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,94*
€ 2.529,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.026,81*
€ 2.411,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.005,43*
€ 2.386,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.981,93*
€ 2.358,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.