Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 115691 R Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 115691 R Rückschlagventil
Rems 115691 R Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832343
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115691 R
EAN/GTIN:
     4039976147590
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
heizungs rückschlagventil
Rems 115691 R Rückschlagventil
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115691 R
Werksnummer:
115691 R
Länge netto mm:
115,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Länge brutto mm:
115,00
Breite brutto mm:
70,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,86*
€ 130,91*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.889,14*
€ 11.562,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.562,77*
€ 13.759,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.249,73*
€ 13.387,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.914,70*
€ 12.988,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.889,14*
€ 12.958,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.