Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 183508 R220 Isolierring mit Kohlehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 183508 R220 Isolierring mit Kohlehalter
Rems 183508 R220 Isolierring mit Kohlehalter
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832536
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     183508 R220
EAN/GTIN:
     4039976139229
Rems 183508 R220 Isolierring mit Kohlehalter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
183508 R220
Werksnummer:
183508 R220
Länge netto mm:
165,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Länge brutto mm:
165,00
Breite brutto mm:
10,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,18*
€ 55,21*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.087,34*
€ 4.472,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.472,84*
€ 5.322,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.328,05*
€ 5.150,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.149,32*
€ 4.937,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.112,11*
€ 4.893,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4.087,34*
€ 4.863,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.