Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 185104 ROH Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 185104 ROH Schutz
Rems 185104 ROH Schutz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832552
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185104 ROH
EAN/GTIN:
     4039976141888
Rems 185104 ROH Schutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185104 ROH
Werksnummer:
185104 ROH
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
132,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
0,293000
Länge brutto mm:
210,00
Breite brutto mm:
132,00
Höhe brutto mm:
125,00
Gewicht brutto Kg:
0,293000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 27,25*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,29*
€ 28,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.