Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 579000 R220 REMS Power-Press XL REMS Power-Press XL ACC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 579000 R220 REMS Power-Press XL REMS Power-Press XL ACC
Rems 579000 R220 REMS Power-Press XL REMS Power-Press XL ACC
Rems 579000 R220 REMS Power-Press XL REMS Power-Press XL ACC
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833152
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     579000 R220
EAN/GTIN:
     4039976128612
Suchbegriffe:
Pressmaschinen
Radialpresse
radialpresse rems
radialpresse
'Universelles, kraftvolles Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller g?ngigen Pressfitting-Systeme.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
579000 R220
Werksnummer:
579000 R220
Länge netto mm:
610,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
7,460000
Länge brutto mm:
610,00
Breite brutto mm:
310,00
Höhe brutto mm:
180,00
Gewicht brutto Kg:
7,460000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.666,92*
€ 1.878,82*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.690,64*
€ 1.903,18*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.829,28*
€ 2.098,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.098,84*
€ 2.497,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.017,89*
€ 2.401,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.900,10*
€ 2.261,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.865,26*
€ 2.219,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.829,28*
€ 2.176,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.