Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 580029 RSEV REMS Curvo Set 20-25-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 580029 RSEV REMS Curvo Set 20-25-32
Rems 580029 RSEV REMS Curvo Set 20-25-32
Rems 580029 RSEV REMS Curvo Set 20-25-32
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833212
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     580029 RSEV
EAN/GTIN:
     4039976069359
'Universelles, kompaktes Elektrowerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180?. Ohne Schraubstock ?berall einsetzbar. F?r Handwerk und Industrie. F?r Baustelle und Werkstatt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
580029 RSEV
Werksnummer:
580029 RSEV
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
21,490000
Länge brutto mm:
690,00
Breite brutto mm:
300,00
Höhe brutto mm:
160,00
Gewicht brutto Kg:
21,490000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.571,87*
€ 1.739,49*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.720,80*
€ 1.953,93*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,93*
€ 2.325,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.887,14*
€ 2.245,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,34*
€ 2.129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.760,39*
€ 2.094,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.720,80*
€ 2.047,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.