Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 580034 RSEV REMS Curvo Set 16-20-25-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 580034 RSEV REMS Curvo Set 16-20-25-32
Rems 580034 RSEV REMS Curvo Set 16-20-25-32
Rems 580034 RSEV REMS Curvo Set 16-20-25-32
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833217
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     580034 RSEV
EAN/GTIN:
     4039976134538
'Universelles, kompaktes Elektrowerkzeug zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180?. Ohne Schraubstock ?berall einsetzbar. F?r Handwerk und Industrie. F?r Baustelle und Werkstatt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
580034 RSEV
Werksnummer:
580034 RSEV
Länge netto mm:
700,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
21,270000
Gewicht brutto Kg:
20,900000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.703,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.904,56*
€ 2.266,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.840,39*
€ 2.190,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.750,46*
€ 2.083,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.729,25*
€ 2.057,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,65*
€ 2.027,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.