Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 758067 Strehl+Halt links R2 1/2",Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 758067 Strehl+Halt links R2 1/2",Satz
Rems 758067 Strehl+Halt links R2 1/2",Satz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833261
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     758067
EAN/GTIN:
     4039976074155
Rems 758067 Strehl+Halt links R2 1/2",Satz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
758067
Werksnummer:
758067
Länge netto mm:
117,00
Breite netto mm:
117,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
1,683000
Länge brutto mm:
117,00
Breite brutto mm:
117,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
1,683000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.113,54*
€ 1.243,87*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.209,89*
€ 1.389,89*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,89*
€ 1.653,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.346,14*
€ 1.601,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,48*
€ 1.515,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,23*
€ 1.486,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,89*
€ 1.439,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.