Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 846118 A Spannbackenträger 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 846118 A Spannbackenträger 1
Rems 846118 A Spannbackenträger 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833313
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     846118 A
EAN/GTIN:
     4039976079990
Rems 846118 A Spannbackenträger 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
846118 A
Werksnummer:
846118 A
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,202000
Länge brutto mm:
55,00
Breite brutto mm:
25,00
Höhe brutto mm:
35,00
Gewicht brutto Kg:
0,202000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,97*
€ 117,95*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.656,59*
€ 10.230,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.230,43*
€ 12.174,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.962,90*
€ 11.855,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.680,31*
€ 11.519,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.656,59*
€ 11.491,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.