Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 846127 A Lagerring 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 846127 A Lagerring 2
Rems 846127 A Lagerring 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833317
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     846127 A
EAN/GTIN:
     4039976080064
Rems 846127 A Lagerring 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
846127 A
Werksnummer:
846127 A
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,276800
Länge brutto mm:
150,00
Breite brutto mm:
150,00
Höhe brutto mm:
40,00
Gewicht brutto Kg:
0,276800
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,84*
€ 117,53*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 967,71*
€ 1.119,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,88*
€ 1.332,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,53*
€ 1.291,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,60*
€ 1.222,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,01*
€ 1.201,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,71*
€ 1.151,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.