Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 847001 A Getriebegehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 847001 A Getriebegehäuse
Rems 847001 A Getriebegehäuse
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833320
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     847001 A
EAN/GTIN:
     4039976080118
Rems 847001 A Getriebegehäuse
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
847001 A
Werksnummer:
847001 A
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,236000
Länge brutto mm:
270,00
Breite brutto mm:
170,00
Höhe brutto mm:
70,00
Gewicht brutto Kg:
1,236000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,42*
€ 198,19*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.982,12*
€ 17.741,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.741,44*
€ 21.112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.356,06*
€ 20.653,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.982,86*
€ 20.209,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.982,12*
€ 20.208,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.