Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 848108 A Spiralring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 848108 A Spiralring
Rems 848108 A Spiralring
Artikel-Nr.:
     1955B-2001833327
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     848108 A
EAN/GTIN:
     4039976080453
Rems 848108 A Spiralring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
848108 A
Werksnummer:
848108 A
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
1,070000
Länge brutto mm:
190,00
Breite brutto mm:
190,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
1,070000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,41*
€ 288,88*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25.315,40*
€ 26.270,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.270,23*
€ 31.261,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.763,38*
€ 30.658,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.315,40*
€ 30.125,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.