Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 622105 Universalspray H1 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA 622105 Universalspray H1 500 ml
CARAMBA 622105 Universalspray H1 500 ml
CARAMBA 622105 Universalspray H1 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001859480
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     622105
EAN/GTIN:
     4009076221056
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Universalspray H1 500 ml Spraydose CARAMBA Multifunktionsöl, Schmiermittel, Rostlöser, Korrosionsschutz und Metallpflegemittel · sehr gute Eigenschaften als Feinschmieröl für bewegliche Teile wie Gelenke, Scharniere, Verschlüsse, Gestänge, Antriebe, Ketten, Schneidmesser etc. · beseitigt öl- und fetthaltige Verschmutzungen · pflegt Werkzeuge und Metallteile · wasserabweisend · ausgezeichnetes Kriechvermögen · silikonfrei · verharzt nicht · temperaturbeständig bis +150 °C · Freigabe NSF H1 für die lebensmittelverarbeitende Industrie (NSF Reg.-Nr.: 151588)
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
622105
Werksnummer:
4000349412
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
235,00
Gewicht netto Kg:
0,480000
Gewicht brutto Kg:
0,480000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 ml
Produktart:
Universalspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 6,83*
€ 9,03*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,45*
ab € 7,01*
€ 9,16*
Lager 1955
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 7,11*
€ 9,58*
28 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 10,29*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 7,65*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.