Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KANCA 66002010125 Drehteller Kanca für Backenbreite 125 mm stahlgeschmiedet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KANCA 66002010125 Drehteller Kanca für Backenbreite 125 mm stahlgeschmiedet
KANCA 66002010125 Drehteller Kanca für Backenbreite 125 mm stahlgeschmiedet
KANCA 66002010125 Drehteller Kanca für Backenbreite 125 mm stahlgeschmiedet
Artikel-Nr.:
     1955B-2018665583
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     66002010125
EAN/GTIN:
     8695544210552
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock drehplatte
Drehteller Kanca f.Backen-B.125mm stahlgeschmiedet KANCA ermöglicht 360°-Drehung des Schraubstockes · stufenlose Arretierung durch Feststellhebel · stahlgeschmiedet
Weitere Informationen:
eClassID:
23152201
HerstellerNr:
66002010125
Werksnummer:
4000830172
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,510000
Gewicht brutto Kg:
1,510000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Backenbreite 125 mm
Produktart:
Drehteller
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 32,37*
€ 42,71*
2 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 32,53*
€ 42,75*
2 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 33,54*
€ 43,96*
Lager 1955
16
1
€ 5,99*
ab € 32,62*
€ 43,98*
2 Tage
15
2
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 44,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kanca
66002010115
ab € 30,81*
Ähnlich
Kanca
66002010135
ab € 33,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.