Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KANCA 60220050100 Bohrmaschinenschraubstock Kanca Backenbreite 100 mm Spannweit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KANCA 60220050100 Bohrmaschinenschraubstock Kanca Backenbreite 100 mm Spannweit
KANCA 60220050100 Bohrmaschinenschraubstock Kanca Backenbreite 100 mm Spannweit
KANCA 60220050100 Bohrmaschinenschraubstock Kanca Backenbreite 100 mm Spannweit
Artikel-Nr.:
     1955B-2018665587
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     60220050100
EAN/GTIN:
     8695544220032
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock Kanca Backen-B.100mm Spann-W.100mm KANCA aus Spezialguss · gehärtete und geschliffene Backen · eine Backe mit Horizontal · und eine Backe mit Vertikalprisma für Rundmaterial · robuste Konstruktion Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 157mm · Länge: 194mm · Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 12
Weitere Informationen:
eClassID:
21020601
HerstellerNr:
60220050100
Werksnummer:
4000830812
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
5,550000
Gewicht brutto Kg:
5,550000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Backenbreite 100 mm
Produktart:
Bohrmaschinenschraubstock
Ausfuehrung:
Spannweite 100 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 50,80*
€ 51,23*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 47,22*
€ 59,20*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 47,58*
€ 59,78*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 48,85*
€ 61,51*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 50,04*
€ 64,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kanca
60220050080
€ 45,73*
Ähnlich
Kanca
60220050125
€ 61,56*
Ähnlich
Kanca
60220050150
€ 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.